曜日別特売

セラシャープナー

セラシャープナー - インテックカネキ
(4件のレビュー)

京セラファインセラミック使用

刃渡り(mm)150質量(g)70TKG品番9-0346-1501TKG品番(2017)6-0319-1901内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88741886-
1,200
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88741886
2023-04-09
用途: 包丁のタッチアップ
橋本珠算学院教育・研究機関

以前購入した似た製品を使用していたので似た本製品を購入。
他社製品より砥ぎ目が粗い感じです。粗砥ぎに適しているので
素早くタッチアップするには良いでしょう。

対象商品 : 88741886
2022-05-10
用途: フォールディングナイフのタッチアップ
教育・研究機関

思っていたよりも長く、太かったので、1回のストロークが長くとれて簡単にタッチアップできました。

対象商品 : 88741886
2020-03-13
用途: 包丁使用時
卸売・小売業

軽く訪朝の刃を当てこすれば切れ味良くなり砥石で研ぐ回数が少なくなる。

1が参考にしています
対象商品 : 88741886
2016-03-13
用途: 剪定バサミの鎌刃タッチアップ

バラ剪定に用いるハサミは切れ味が大切なので頻繁なメンテナンスが必要です。
特に鎌刃は凹面なのでこうした形状のシャープナーは必須ですが、近年ホームセンターで主流のダイヤモンドシャーブナーでは荒砥程度の仕上がりで、むしろ普段のタッチアップと仕上げにセラミックシャープナーが必須。
平面を形成したシャープナーより全丸棒のこの形の方が持ち位置を気にせず使えるので使い勝手が良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする