曜日別特売

まな板削り&包丁砥ぎ

まな板削り&包丁砥ぎ - 加藤産業まな板削り&包丁砥ぎ - 加藤産業
(7件のレビュー)

両面に特殊研磨材を貼付。プラスチック製まな板にも御使用できます。独自の2ステップ削りで従来品の約2倍の スピードで削れ、仕上がりもツルツル!

寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)56×91×30材質本体/発泡ポリエチレン ヤスリ/研磨材TKG品番9-0377-0601TKG品番(2017)6-0341-0601内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88744817MH40B
560
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88744817
2022-06-02
用途: まな板削り
医療・福祉・介護関連業

百均でも同じような商品が売られていますが、使い勝手が全然ちがい、ストレスがありません。またリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 88744817
2020-08-11
用途: まな板の掃除・研磨

やや大きめの準業務用ポリまな板を長年使ってます。年に数(1?)回の大掃除の時は、ザッと洗ってからハイター系・重曹・クエン酸・液体クレンザーなどを塗り付け、乾かないように紙を貼り付けて一晩!おいてからサンダーのバフをかけてました(バフを強くあて過ぎると摩擦でポリが溶けるので素早く)。
この製品は洗剤類一式を塗り付けてすぐに使いましたが、10分もかからずに今までの半日がかりの作業と同等(以上?)にキレイになったので驚きました。
角を立てるとヌルヌルした汚れがみるみる浮き出て仕事が早くなりますが、ほとんど縁が減りません。何度か使って角が甘くなっても、粗目砥石やドレッサーなどで簡単に回復させられます。
この価格での抜群の効果は本当にスゴイと思います。こういう製品があることを知りませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 88744817
2018-03-12
用途: まな板研ぎ
その他業種

水をかけるので、空気が悪くならなくて、良いと思いますよ。

1が参考にしています
対象商品 : 88744817
2017-10-28
用途: まな板の洗浄の際によく使います

非常に使いやすく、まな板はもちろん 作業台のステンレスにも傷つかない側面もあり
優れていると思います

対象商品 : 88744817
2017-09-07
用途: ヒノキのまな板を削るとき
建設業・工事業

ヒノキのまな板がカビ?で黒ずんで来たのでこちらで削ってみました。
結構一生懸命磨かないとならず、なかなかカビを全部取るのは大変です。
もしかしたら、粗削り用と仕上げ用があるのかも知れませんね。
とりあえず頑張ってカビを根こそぎ取りました。

対象商品 : 88744817
2019-12-20
用途: まな板の研磨
その他業種

プラスティックのまな板があまりにも汚れていたので購入。
目の細かいサンドペーパーがスポンジに貼り付けてある形となります。
基本的には、汚れた部分をサンドペーパーで削り落とすため、汚れ具合によっては多少時間がかかりますが、しっかりと削り落とせました。

1が参考にしています
対象商品 : 88744817
2015-12-15
用途: そのまま、まな板削りと包丁研ぎ
農・林・水産業

「まな板削り」という物があると知らなかったので、即購入。値段がお手頃なのを選びました。
ちょっと時間がかかるけれど、削れました。まな板の横が黒っぽくなってたけれど、黒い汁がでてきて・・・、元の色になりました。
まな板を買い直そうかなと思ってたけれど、このまま使えます。
包丁研ぎは、電動のがあるので必要なかったけれど、試しに軽く研いだら良く切れるようになりました。
研ぐというより、軽くこすっただけなのに。日頃は電動でなくこれですみますね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする