長野三洋化成
パステルメイト抗菌三層まな板 ピーチ
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
360×205×13
色
ピーチ
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.83
サイズ
M
耐熱温度(℃)
70
TKG品番
9-0380-0702
TKG品番(2017)
6-0344-0502
食器洗浄機
×
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88745474
PNW13M
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください