プラスチック高さ調整付まな板用脚

プラスチック高さ調整付まな板用脚 - 住ベテクノプラスチックプラスチック高さ調整付まな板用脚 - 住ベテクノプラスチックプラスチック高さ調整付まな板用脚 - 住ベテクノプラスチックプラスチック高さ調整付まな板用脚 - 住ベテクノプラスチックプラスチック高さ調整付まな板用脚 - 住ベテクノプラスチックプラスチック高さ調整付まな板用脚 - 住ベテクノプラスチックプラスチック高さ調整付まな板用脚 - 住ベテクノプラスチックプラスチック高さ調整付まな板用脚 - 住ベテクノプラスチック
(1件のレビュー)

高さ180mmには160mm+20mmの高さ調整ブロック、 200mmには160mm+40mmの高さ調整ブロックが付いて 便利に使えます。

材質ポリエチレン内容量1セット(2個)
全8種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88745973-350×180
17,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
88745982-350×200
18,550
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
88745991-400×180
19,050
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
88746007-400×200
20,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
88746016-450×180
20,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
88746025-450×200
22,050
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
88746034-500×180
22,350
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
88746043-500×200
23,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88746043
2018-11-09
用途: 工場にて使用
有限会社倉本水産農・林・水産業

凄く頑丈で便利です。
求めていた商品でした。
ありがとうございます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする