SA18-8コンパクトまな板立て縦・横兼用型

SA18-8コンパクトまな板立て縦・横兼用型 - TKGSA18-8コンパクトまな板立て縦・横兼用型 - TKGSA18-8コンパクトまな板立て縦・横兼用型 - TKGSA18-8コンパクトまな板立て縦・横兼用型 - TKGSA18-8コンパクトまな板立て縦・横兼用型 - TKG

使用頻度の高い小まな板などを収納しシンクまわりを有効活用。また、衛生面を特にお気使いの方に。

寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×200×138適合板厚(mm)~30内容量1個
注意
※まな板を縦で収納する場合は、高さ720mm以下で御使用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
収納枚数(枚)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88746332CMT278629-0383-01016-0346-0101
5,400
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
88746341CMT391639-0383-02016-0346-0201
6,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
88746357CMT4105049-0383-03016-0346-0301
6,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする