山県化学
プラスチック簡易まな板立て 1枚立
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×25×30
材質
ポリエチレン
質量(g)
80
収納枚数(枚)
1枚立
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88746402
-
2cm用
9-0383-0801
6-0346-0801
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
88746411
-
3cm用
9-0383-0802
6-0346-0802
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください