山県化学
プラスチック簡易まな板立て 2枚立
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×25×30
材質
ポリエチレン
サイズ
2・3cm用
質量(g)
80
収納枚数(枚)
2枚立
TKG品番
9-0383-0803
TKG品番(2017)
6-0346-0803
内容量
1セット(2個組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88746427
-
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください