TKG
SA18-8まな板立てドーリー
車輪:Φ65×4自在(ストッパー2ヶ付)有効内寸:470 40mm…7枚使用可
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
575×515×700
材質
ステンレス
有効内寸(mm)
470
キャスター
Φ65×4自在(ストッパー2ケ付)
収納枚数
40mm厚×7
TKG品番
9-0383-1101
TKG品番(2017)
6-0346-1401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88746454
MD7
¥
110,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください