TKG
SAイレクターまな板立てドーリー
車輪:Φ65×4自在有効内寸:460 30mm…6枚使用可
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×490×733
材質
鉄、プラスチック
質量(kg)
7.03
有効内寸(mm)
460
キャスター
Φ65×4自在
収納枚数
30mm厚×6
TKG品番
9-0383-1301
TKG品番(2017)
6-0346-1601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88746463
PC6M
¥
59,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください