TKG
アクリル 庖丁スタンド(釘打式) 乳半色
最大刃渡り290mmまで使用可能です。
材質
アクリル樹脂
質量(kg)
2.3
色
乳半色
適合サイズ(mm)
最大刃渡り290まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×45×450
TKG品番
9-0386-0602
TKG品番(2017)
6-0350-0202
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88746664
-
¥
26,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください