曜日別特売

ラップラクン 大型衛生庖丁差

ラップラクン 大型衛生庖丁差 - オー・エル・アイ

コンパクトで機能的な衛生庖丁差保管本数:8本最長刃渡り:35cm付属金具:壁掛金具ラップクラン使用量:付属スプーンでかるく5杯。付属の壁掛金具を使って壁面に取り付けたり、オプションの 置型金具を使って置き使いや、流し掛金具を使って、流しに 掛けて使用することもできます。オプション部品<ALT05100>壁掛金具(2ヶ1組)<ALT05200>置型金具(2ヶ1組)<ALT05300>流掛金具(2ヶ1組)

適合サイズ(mm)最大刃渡り350まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×115×380内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88746725-ペパーミントグリーン9-0388-07026-0350-0602
11,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
88746734-ブラック9-0388-07036-0350-0603
11,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする