曜日別特売

ラップラクン 小型衛生庖丁差

ラップラクン 小型衛生庖丁差 - オー・エル・アイ

コンパクトで機能的な衛生庖丁差保管本数:6本最長刃渡り:30cm付属金具:流し掛金具(流し掛幅最大40mmまで可能)ラップラクン使用量:付属スプーンで2.5杯。付属の流し掛金具によって、流しの横に取り付けたり、 オプションの壁掛金具を使って壁面に取り付けたり、 置型金具を使って置き使いもできます。オプション部品<ALT05100>壁掛金具(2ヶ1組)<ALT05200>置型金具(2ヶ1組)<ALT05300>流掛金具(2ヶ1組)

適合サイズ(mm)最大刃渡り300まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×70×360内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88746786-ペパーミントグリーン9-0388-08026-0350-0702
8,900
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
88746777-アイボリーホワイト9-0388-08016-0350-0701
8,900
取扱い終了
返品不可
88746795-ブラック9-0388-08036-0350-0703
8,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする