曜日別特売

マグネット ナイフラック

マグネット ナイフラック - TKGマグネット ナイフラック - TKGマグネット ナイフラック - TKGマグネット ナイフラック - TKGマグネット ナイフラック - TKGマグネット ナイフラック - TKG
(1件のレビュー)
付属品ネジ×2、プラグ×2材質18-0ステンレス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88746883-1.15S410×20×509-0388-05016-0350-1501
7,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
88746892-1.45L510×20×509-0388-05026-0350-1502
9,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
88746901-2.4LL810×20×509-0388-05036-0350-1503
17,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88746883
2020-11-20
用途: 包丁の収納

金属製の包丁スタンドを使っていましたが、場所を取って、入れたり出したりするときに刃がスタンドにこすれてなまってしまったりするので、これにしました。とても使いやすく、場所を取らないのでとても良いです。仕方がないことなのですが、ナイフの材質によっては、結構強くくっつくので、その点だけ何とかなればと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする