プラ板付カラーナイフラック Aタイプ

プラ板付カラーナイフラック Aタイプ - TKGプラ板付カラーナイフラック Aタイプ - TKGプラ板付カラーナイフラック Aタイプ - TKGプラ板付カラーナイフラック Aタイプ - TKGプラ板付カラーナイフラック Aタイプ - TKGプラ板付カラーナイフラック Aタイプ - TKGプラ板付カラーナイフラック Aタイプ - TKGプラ板付カラーナイフラック Aタイプ - TKG
(3件のレビュー)

HACCPを考えた新しいナイフラック衛生面に優れたナイフラックです。
背面には引掛け用の穴が付いています。
底板がなく蓋も簡単に取り外しができるので洗浄がラクラク。

全高(mm)340材質本体:18-8、フタ:ABS樹脂内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大収納数
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88746935-310×65×315(牛刀27cm)8本、(パーリングナイフ)2本、(スチール棒)2本6-0349-01019-0385-0101
12,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
88746944-310×65×315(牛刀27cm)8本、(パーリングナイフ)2本、(スチール棒)2本6-0349-01029-0385-0102
12,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
88746953-310×65×315(牛刀27cm)8本、(パーリングナイフ)2本、(スチール棒)2本6-0349-01039-0385-0103
12,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
88746962-310×65×315(牛刀27cm)8本、(パーリングナイフ)2本、(スチール棒)2本6-0349-01049-0385-0104
12,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
88746971-310×65×315(牛刀27cm)8本、(パーリングナイフ)2本、(スチール棒)2本6-0349-01059-0385-0105
12,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
88746987-310×65×315(牛刀27cm)8本、(パーリングナイフ)2本、(スチール棒)2本6-0349-01069-0385-0106
12,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
88747111-152×65×315(牛刀27cm)4本、(パーリングナイフ)1本、(スチール棒)1本6-0349-04019-0385-0401
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
88747127-152×65×315(牛刀27cm)4本、(パーリングナイフ)1本、(スチール棒)1本6-0349-04029-0385-0402
9,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
88747136-152×65×315(牛刀27cm)4本、(パーリングナイフ)1本、(スチール棒)1本6-0349-04039-0385-0403
9,400
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
88747145-152×65×315(牛刀27cm)4本、(パーリングナイフ)1本、(スチール棒)1本6-0349-04049-0385-0404
9,400
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
88747154-152×65×315(牛刀27cm)4本、(パーリングナイフ)1本、(スチール棒)1本6-0349-04059-0385-0405
9,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
88747163-152×65×315(牛刀27cm)4本、(パーリングナイフ)1本、(スチール棒)1本6-0349-04069-0385-0406
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88746935
2020-11-07
用途: 包丁ラックの拡張

付属のトラス頭のタッピングビスを壁や扉裏にねじ込んで、背面のキーホールを引っ掛けて固定します。
ビスの間隔は272mmです。
スリットのサイズは、6mm x 60mm です。
ステーキフォークは厚みがあるためそのままでは差せません。私はリューターで拡張しました。
説明書に「小さいナイフは付属のゴムストッパーを使用して傾きを防ぐ」と書かれていますが、そんなものは付属してきません。
上部のスリットプレートはHACCP対応を謳うなら単品販売もすべきと思います。

対象商品 : 88746944
2016-11-25
用途: 包丁の保管用
卸売・小売業

バラバラに出来て洗えるのが衛生的に使えるのがいいと思う。

対象商品 : 88746971
2015-10-08
用途: システムキッチンの扉の裏に、包丁入れを増設
その他業種

システムキッチンに包丁入れはあるのですが、包丁が好きで数が足らず購入してみました。 
商品の構造で想定されているとおりかと推測しているのですがシステムキッチンの開き戸の内側に取り付けます。
これでMYお気に入り包丁達が使いやすく収納できて嬉しいです。 
継続購入は「買わない」としましたが、元々の備え付けの包丁入れとコレで10本以上の包丁収納ができますので、もう購入はしませんが、包丁収納に困っている友人がいたら設置場所がある場合は推薦したい気持ちでいます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする