TKG
プラ板付カラーナイフラック Bタイプ
HACCPを考えた新しいナイフラック衛生面に優れたナイフラックです。
背面には引掛け用の穴が付いています。
底板がなく蓋も簡単に取り外しができるので洗浄がラクラク。
材質
本体:18-8、フタ:ABS樹脂
全高(mm)
340
内容量
1個
全12種類を絞り込む
色
選択してください
白
緑
赤
青
黄
黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×65×315
310×65×315
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大収納数
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88746996
-
白
310×65×315
(牛刀27cm)4本、(ペティーナイフ大)8本、(ペティーナイフ小)2本、(筋引24cm)2本、(スチール棒)2本
9-0385-0201
6-0349-0201
¥
12,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
88747005
-
赤
310×65×315
(牛刀27cm)4本、(ペティーナイフ大)8本、(ペティーナイフ小)2本、(筋引24cm)2本、(スチール棒)2本
9-0385-0202
6-0349-0202
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
88747014
-
黄
310×65×315
(牛刀27cm)4本、(ペティーナイフ大)8本、(ペティーナイフ小)2本、(筋引24cm)2本、(スチール棒)2本
9-0385-0203
6-0349-0203
¥
12,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
88747023
-
緑
310×65×315
(牛刀27cm)4本、(ペティーナイフ大)8本、(ペティーナイフ小)2本、(筋引24cm)2本、(スチール棒)2本
9-0385-0204
6-0349-0204
¥
12,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
88747032
-
青
310×65×315
(牛刀27cm)4本、(ペティーナイフ大)8本、(ペティーナイフ小)2本、(筋引24cm)2本、(スチール棒)2本
9-0385-0205
6-0349-0205
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
88747041
-
黒
310×65×315
(牛刀27cm)4本、(ペティーナイフ大)8本、(ペティーナイフ小)2本、(筋引24cm)2本、(スチール棒)2本
9-0385-0206
6-0349-0206
¥
12,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
88747172
-
白
152×65×315
(牛刀27cm)2本、(ペティーナイフ大)4本、(ペティーナイフ小)1本、(筋引24cm)1本、(スチール棒)1本
9-0385-0501
6-0349-0501
¥
9,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
88747181
-
赤
152×65×315
(牛刀27cm)2本、(ペティーナイフ大)4本、(ペティーナイフ小)1本、(筋引24cm)1本、(スチール棒)1本
9-0385-0502
6-0349-0502
¥
9,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
88747197
-
黄
152×65×315
(牛刀27cm)2本、(ペティーナイフ大)4本、(ペティーナイフ小)1本、(筋引24cm)1本、(スチール棒)1本
9-0385-0503
6-0349-0503
¥
9,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
88747206
-
緑
152×65×315
(牛刀27cm)2本、(ペティーナイフ大)4本、(ペティーナイフ小)1本、(筋引24cm)1本、(スチール棒)1本
9-0385-0504
6-0349-0504
¥
9,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
88747215
-
青
152×65×315
(牛刀27cm)2本、(ペティーナイフ大)4本、(ペティーナイフ小)1本、(筋引24cm)1本、(スチール棒)1本
9-0385-0505
6-0349-0505
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88747224
-
黒
152×65×315
(牛刀27cm)2本、(ペティーナイフ大)4本、(ペティーナイフ小)1本、(筋引24cm)1本、(スチール棒)1本
9-0385-0506
6-0349-0506
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください