曜日別特売

プラ板付カラーナイフラック ABタイプ

プラ板付カラーナイフラック ABタイプ - TKGプラ板付カラーナイフラック ABタイプ - TKGプラ板付カラーナイフラック ABタイプ - TKGプラ板付カラーナイフラック ABタイプ - TKGプラ板付カラーナイフラック ABタイプ - TKGプラ板付カラーナイフラック ABタイプ - TKG

HACCPを考えた新しいナイフラック衛生面に優れたナイフラックです。―
背面には引掛け用の穴が付いています。
底板がなく蓋も簡単に取り外しができるので洗浄がラクラク。AタイプとBタイプの蓋がセットされた多種類対応タイプです。

材質本体:18-8、フタ:ABS樹脂全高(mm)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×65×315最大収納数(牛刀27cm)6本、(ペティーナイフ大)4本、(ペティーナイフ小)1本、(筋引24cm)1本、(パーリングナイフ)1本、(スチール棒)2本内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88747057-9-0385-03016-0349-0301
12,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
88747066-9-0385-03026-0349-0302
12,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
88747075-9-0385-03036-0349-0303
12,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
88747084-9-0385-03046-0349-0304
12,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
88747093-9-0385-03056-0349-0305
12,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
88747102-9-0385-03066-0349-0306
12,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする