麺切台

麺切台 - 豊稔企販麺切台 - 豊稔企販麺切台 - 豊稔企販
(2件のレビュー)

麺切革命そば・うどん等、麺切りが簡単・便利・・・質量:約6.6kg庖丁刃渡り:約270台材質:アルミニウム製簡単に切れ、大変便利です。 。女性にも簡単に使え、麺切りの仕上げもこれで安心。自動的に庖丁が移動します。 。庖丁の上げる高さにより、自動的に右から左へ移動します。 。左側まで使った後は、簡単に庖丁部を右に移動出来ます。麺の切り幅が自在! 。庖丁の上げる高さにより、切り幅が自在に変わります。 。麺の切り幅:約1.5~10mm。ゴム部が水洗い出来ます。 。ゴムは、食品衛生法合格品を使用し、何度でも取りはずして、 水洗いが出来ます。 。台も、アルミニウムで衛生的です。麺切り幅調整方法ストッパーのすきまと、調整爪の方向で調節します。本体の切り込みと、調整爪の位置を合せて下さい。だいたいの目安ですのでお好みで、調節して下さい。そばの場合 ストッパーすきま 切り幅 1mm 2mm 2mm 3mm 3mm 4mmうどんの場合 ストッパーすきま 切り幅 6mm 5mm 7mm 6mm 8mm 7mm 9mm 8mm

材質台:アルミ、刃:ステン鋼内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88750654A1000445×365×1609-0398-01016-0360-0101
43,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
88750663A1300600×400×1609-0398-02016-0360-0201
58,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-24
用途: そば切り
農・林・水産業

均一に切れず太さがバラバラ、細くは切れない、調整機能も雑

対象商品 : 88750663
2020-04-07
用途: 麺切時
喜久屋

麺を切る時に上げる高さで、そばをとうどんをと切ることができる。これはいいが問題は加水量が多いと問題ですね。46%位か?あと10cm横幅が長ければ?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする