アルマイト角型蒸器 一重

アルマイト角型蒸器 一重 - アカオアルミアルマイト角型蒸器 一重 - アカオアルミアルマイト角型蒸器 一重 - アカオアルミアルマイト角型蒸器 一重 - アカオアルミアルマイト角型蒸器 一重 - アカオアルミ

料理の種類や人数に応じて色々。
段数は水槽を含みません。中の目皿は取り外し可能です。

材質(鍋・セイロ)アルミ、(ハンドル・蓋つまみ)フェノール樹脂段数2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
深さ(mm)
内寸(cm)
容量(升)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88752666-1.689116(蒸すところ)26(1段あたりのご飯)約1.6
23,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
88752684-1.604120(蒸すところ)28(1段あたりのご飯)約2.0
29,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
88752702-2.172120(蒸すところ)30(1段あたりのご飯)約2.5
30,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
88752727-2.448120(蒸すところ)33(1段あたりのご飯)約3.0
32,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88752745-2.714120(蒸すところ)36(1段あたりのご飯)約3.5
40,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする