竹越工業
(T)18-8角型蒸器 3段
料理の種類や人数に応じて色々・・・・・・・段数は水槽を含みます。
材質
本体・蓋:SUS304、蓋のツマミ・ハンドル:フェノール樹脂
段数
3
深さ(mm)
125(蒸すところ)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88752851
-
24
¥31,000
取扱い終了
返品不可
88752876
-
27
¥35,000
取扱い終了
88752894
-
29
¥38,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください