曜日別特売

FRPセイロ 2型

FRPセイロ 2型 - サンコー(三甲)

内寸法:404×404×H65ご飯容量:約2升。ステンレス、サン付。角セイロ用竹スダレ39cm用・SA18-8クリンプ目セイロ 網39cm用が合います。

種別ASI20材質FRPP質量(kg)1.02ホワイト容量(L)9.7間口W×奥行D×高さH(mm)495×464×85有効内寸(mm)399×399×65外寸(mm)495×464×85内寸(mm)404×404×65TKG品番9-0413-1301TKG品番(2017)6-0375-1201内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8875397120100400WH101
11,240
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8875397120100400WH1018625550420100400WH10120100400WH101 せいろう2型 白 サンコー(三甲) 86255504せいろう2型 白サンコー(三甲)1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする