HAチタン中華お玉

HAチタン中華お玉 - 長谷元HAチタン中華お玉 - 長谷元HAチタン中華お玉 - 長谷元
材質本体:チタン 柄:木内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
目安容量(mL)
寸法(直径Φ×柄)(mm)
呼び寸法(cm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88757243-170約160110×390119-0426-0501
8,200
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
88757252-190約240120×390129-0426-0502
8,300
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
88757261-200約320130×390139-0426-0503
8,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする