竹越工業
18-0カキ揚 穴ナシ
(1件のレビュー)
直径(Φmm)
77
種別
1連
材質
SUS430
タイプ
穴なし
外径×全長(mm)
77×265
TKG品番
9-0433-1101
TKG品番(2017)
6-0389-1101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88759404
-
¥
890
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください