曜日別特売

ぐる麺取り箸

ぐる麺取り箸 - アケボノ(厨房機器・キッチン用品)ぐる麺取り箸 - アケボノ(厨房機器・キッチン用品)ぐる麺取り箸 - アケボノ(厨房機器・キッチン用品)

先端部分は特殊な星型形状で、麺などをしっかりつかみます。 (商標登録済・意匠登録済)
持ち手部分は指がしっかりフィットする五角形のお箸です。洗浄機対応。

材質ポリスチレン(SPS)耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-20全長(mm)300呼び寸法(cm)30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88759781PM1109-0434-14016-0390-1501
600
499
549(税込)
当日出荷
88759797PM1099-0434-14026-0390-1502
600
499
549(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする