曜日別特売

TSステンレス プレス式角型カス揚

TSステンレス プレス式角型カス揚 - 新越ワークス(Three Snow)
(2件のレビュー)
材質ステンレス鋼内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
柄長さ(mm)
メッシュ
網サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88760481-270細目(40メッシュ)170×155
2,750
2,698
2,968(税込)
当日出荷
88760497-270荒目(16メッシュ)170×155
2,400
取扱い終了
88760506-250細目(40メッシュ)147×145
2,500
取扱い終了
88760515-250荒目(16メッシュ)147×145
2,250
取扱い終了
88760524-225細目(40メッシュ)127×125
2,200
取扱い終了
88760533-225荒目(16メッシュ)127×125
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88760506
2019-10-08
用途: 出汁すくい

丈夫でとても使いやすいです
長く使うと網が外れてきます。

対象商品 : 88760481
2017-04-25
用途: 切粉すくいとして
宏和金属株式会社

切断機の切粉をすくいとして使用。
大きさと深さが欲しかったため用途は違いましたが購入しました。
サイズと丈夫さは満足していますが、もう少し目の粗いものがあればと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする