曜日別特売

SA18-8レストラン用裏漉し枠 (スープ漉し兼用)

SA18-8レストラン用裏漉し枠 (スープ漉し兼用) - TKG

寸胴鍋:36cm~45cm用

材質18-8ステンレス直径(Φmm)326全長(mm)475適合寸法(mm)寸胴鍋:36cm~45cmTKG品番9-0440-0501TKG品番(2017)6-0396-0601内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88762353-
9,600
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする