ミネックスメタル
18-8粉フルイ
材質
18-8ステンレス
メッシュ
30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
外径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88762931
-
0.12
大
110×80
9-0454-1201
6-0398-1201
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
88762947
-
0.11
小
95×80
9-0454-1202
6-0398-1202
¥
1,100
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください