タイガークラウン
ラインシフター (ABS製)
18メッシュ
材質
本体:ABS樹脂、網:ステンレス
全長(mm)
215
質量(g)
240
メッシュ
18
直径×高さ(mm)
120×94
TKG品番
9-0454-1501
TKG品番(2017)
6-0398-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88762992
1687
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください