ホテイ印 シリコンゴムヘラ

ホテイ印 シリコンゴムヘラ - 寿菓工精器(ホテイ印)ホテイ印 シリコンゴムヘラ - 寿菓工精器(ホテイ印)
(3件のレビュー)
材質ヘラ:シリコン 柄:ナイロン樹脂質量(kg)0.1ヘラ幅W×全長(柄)mm110×220耐熱温度(℃)200TKG品番9-0449-0401TKG品番(2017)6-0401-0401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
ヘラ幅W×全長(柄)mm
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88763071-200110×220
3,270
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88763071
2020-10-10
用途: 製品加工時

ヘラ幅W×全長(柄)mmについて、110×220と記載がありますが、TKG品番を検索し確認すると105×220とあります。
また型番の記載もありませんが、こちらは№317が該当する用です。

対象商品 : 88763071
2020-02-13
用途: 調理作業時
医療・福祉・介護関連業

ゴムの弾力もほどよく、使いやすい。今後も継続して使い続けたい。

対象商品 : 88763071
2017-04-24
用途: 粒餡の製餡

粒餡特にどら焼き用の餡は糖度が高く練り上げるとき高温になるのですが、その高温の状態の餡を加熱中の釜から直に払っても耐えます。今までこういうのはなかったのですごいと思う。
先端の硬さしなりはやや硬めですが、普通のシリコンベラと遜色はない、というより同じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする