ホテイ印 ゴムヘラ

ホテイ印 ゴムヘラ - 寿菓工精器(ホテイ印)
材質
ヘラ:シリコン
柄:木
耐熱温度(℃)160内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
ヘラ幅W×全長(柄)mm
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88763096-0.08998×1839-0449-05026-0401-0502
1,510
1,298
1,428(税込)
当日出荷
88763087-0.142126×2059-0449-05016-0401-0501
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする