ホテイ印 シリコンゴムヘラ

ホテイ印 シリコンゴムヘラ - 寿菓工精器(ホテイ印)ホテイ印 シリコンゴムヘラ - 寿菓工精器(ホテイ印)
(1件のレビュー)

衛生的な一体成型。

材質ヘラ:シリコン 柄:ナイロン樹脂質量(kg)0.147ヘラ幅W×全長(柄)mm125×365耐熱温度(℃)200TKG品番9-0449-0801TKG品番(2017)6-0401-0901内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
ヘラ幅W×全長(柄)mm
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88763114-200125×365
5,090
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88763114
2020-04-04
用途: 菓子製造の生地の掻き出しに利用
柿原製菓株式会社

様々なシリコンゴムヘラを利用した中で利用した、硬さ、長さが一番使い勝手が良いと思う。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする