ERECTA(エレクター)
耐熱スクレイパー
耐熱温度:260℃
材質
ヘラ部/シリコンゴム、柄/ナイロン
耐熱温度(℃)
260
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
サイズ
ヘラサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88763254
1962
778-4686
260
0.125
S
55×90
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
88763263
1963
778-4694
340
0.125
M
68×102
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
88763272
1964
778-4708
420
0.063
L
68×102
¥
5,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください