ERECTA(エレクター)
スコップ型 スクレイパー
耐熱温度:100℃
材質
合成ゴム・ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
サイズ
ヘラサイズ(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88763315
193801
819-4678
420
大
75×115
9-0448-0301
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
88763324
193401
819-4677
340
中
75×115
9-0448-0302
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
88763333
193301
819-4676
240
小
60×90
9-0448-0303
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください