曜日別特売

シリコン 一体式ケーキクリーナー

シリコン 一体式ケーキクリーナー - TKGシリコン 一体式ケーキクリーナー - TKG
(4件のレビュー)
材質シリコン耐熱温度(℃)280全長(mm)255ヘラサイズ(mm)34×70内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8876453211534レッド9-0447-10026-0399-1202
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
8876454111534イエロー9-0447-10036-0399-1203
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
8876452311534ブルー9-0447-10016-0399-1201
1,080
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88764532
2024-07-04
用途: 瓶からバルクを掻き出すのに使用しています。
教育・研究機関

一体型なので汚れがたまらない点が一番いい。柔らかすぎず硬すぎないのがいい。

対象商品 : 88764541
2021-07-12
用途: クリーム製造時
DTコーポレーション建設業・工事業

ヘラの部分と柄の部分に段差が有り使い難さを感じます。

対象商品 : 88764532
2020-03-22
用途: お菓子や料理をつくる時
その他業種

赤を選んだので、使用時に台所が明るくなります。コンパクトで使いやすく。お菓子の材料はもちろん、先日は酒粕をペースト状にするために混ぜる際に使いましたが、硬すぎず柔らかすぎず使いやすいと思いました

対象商品 : 88764532
2017-12-05
用途: 料理
その他業種

持ち手とヘラの部分が一体型で、手入れがしやすく、非常に使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする