デラックスフードミル (うらごし器)

デラックスフードミル (うらごし器) - CUISIPRO(クイジプロ)デラックスフードミル (うらごし器) - CUISIPRO(クイジプロ)
(1件のレビュー)

2・3・4mmの替刃3枚付替刃寸法:Φ140材質:本体・替刃/18-10ステンレス。プラスチックのスクレーパーが裏面に残った食材を スムーズにこすりとります。大き目のボウルは食材の飛び散りを防ぎ、 一度に大量の食材をピューレできます。

外径×高さH(Φmm×mm)230(438)×120(245)付属品替刃3種(2・3・4mm)各1TKG品番9-0441-0201TKG品番(2017)6-0402-0301内容量1個
注意
※()内の寸法は最大外寸です。替刃のみの販売はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88764733746479
23,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88764733
2018-03-19
用途: 大豆の水煮をペーストにするとき、40メッシュで裏漉しします。
つくば6次産業化推進機構医療・福祉・介護関連業

現在40メッシュを特注で作っている段階なので使用前の感想です。どこかのメッシュメーカーに特注できるようにできませんか?私の場合は9000円かかります。納期は発注から10日です。
①構造は簡易で良くできている。②バフがけ仕上げは良い。③メッシュと抑えとのクリアランスが一定でない。④抑えの最後の部分が角度が付きすぎで裏漉しできずにここに溜まってしまわないか?疑問です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする