曜日別特売

SAだしこしシート

SAだしこしシート - TKGSAだしこしシート - TKGSAだしこしシート - TKG
(1件のレビュー)

食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第3のDの2適合。
とても丈夫なのでダシコシ輪にセットしてもご利用できます。
選びぬかれた不織布素材を使用しています。目が非常に細かく、食材等は通しにくくなっておりますが、だしやスープ、食用油等の液体はスムーズに濾過します。
使用後は一般ゴミとして処理できます。
和・洋・中などあらゆる料理のニーズにご利用できます。

用途スープ漉し、だしこし、油こしにご使用いただけます。材質ポリエチレンテレフテレート形状フィラメントシート耐熱温度(℃):約230℃内容量1パック(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
呼び寸法(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88765092-500× 500509-0445-03016-0403-0301
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
88765101-700× 700709-0445-03026-0403-0302
3,700
3,500
3,850(税込)
当日出荷
88765117-1000×10001009-0445-03036-0403-0303
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88765092
2020-01-12
用途: 出汁のろ過
吉永酒造株式会社

ハサミでのカットもしやすく、枚数でろ過具合も自由自在で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする