曜日別特売

だしとりサンエース

だしとりサンエース - 三景だしとりサンエース - 三景だしとりサンエース - 三景だしとりサンエース - 三景だしとりサンエース - 三景
(5件のレビュー)
材質ポリプロピレン入数(枚)100耐熱温度(℃)140内容量1袋(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88765187-特大500×6009-0445-16016-0403-1401
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
88765196-350×4009-0445-16026-0403-1402
オープン
5,398
5,938(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
88765205-250×3509-0445-16036-0403-1403
オープン
4,288
4,717(税込)
当日出荷
88765214-180×3009-0445-16046-0403-1404
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88765196
2024-05-14
用途: 含浸作業用
その他業種

出汁を取るためではなく、素材に液を含浸させるために使用、不織布の大きな袋が中々見つからず、この商品を見つけ何度もリピート。
強度の問題は少しあるが使い慣れればそのように使用すれば問題ない、もう少し価格が抑えられたら尚良しですね。

対象商品 : 88765214
2023-11-09
用途: 入浴剤作り
飲食業

大きめの不織布袋はなかなかないので、大変役に立ちました。ありがとうございました。

対象商品 : 88765205
2023-01-08
用途: 食品加工
株式会社たまや製造業

使い勝手がいいです。
もう少し安価ですと助かります。

対象商品 : 88765196
2022-05-28
用途: スープ取り時のダシ袋として使用
株式会社ICHIGOの華飲食業

ダシもしっかり取れて使い勝手は良いのですが、少し袋が弱く、すぐ破れてしまいがちです

対象商品 : 88765205
2020-10-21
用途: らーめんスープ
ラーメン喫茶りんどう飲食業

ぶしや野菜がスープに飛び散らず非常に透明度が高いスープができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする