SAネルこし布(食品用)

SAネルこし布(食品用) - TKG
(4件のレビュー)

目の細かいスープ物に最適

材質綿100%質量(g)270寸法(幅W×長さL)(cm×m)100×1TKG品番9-0445-0801TKG品番(2017)6-0403-0701内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88765257-
3,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88765257
2019-07-17
用途: コーヒーの抽出
自動車・二輪車・自転車関連業

ネルドリップ用に使っています。問題ないです。お安く買えてよかったです。

対象商品 : 88765257
2016-11-28
用途: 出汁濾し時
飲食業

ガーゼよりも目が細かく小さなカスも濾してくれるので非常に透明度の高い出汁がとれます。

対象商品 : 88765257
2016-01-15
用途: 出汁取りに使用

価格も普段購入しているところより少々安く、品質も変わりません。
この大きさは専門的な所でないと置いてないことが多く、他のもののついでに購入できるので便利です。

対象商品 : 88765257
2014-11-25
用途: 原料の汚れ落とし

初めて使うメーカーでしたが、従来使用していたものと変わりなく使え満足しております。
ただ商品ページの寸法は100cm×5mとなっておりますが、届いたものは100cm×100cmと明記されているものが1袋だけでした。
どちらが正しいのでしょうか?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
正しくは100cm×1mでございます。
弊社の情報を修正させて頂きます。
ご指摘頂きありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする