曜日別特売

吉田晒 ポリエステル ネット だしこし布

吉田晒 ポリエステル ネット だしこし布 - 吉田織物

ポリエステル100%編目:極荒目・だしとりやとんこつ・鳥ガラのスープ取りに。

目の粗さ極荒目寸法(縦×横)(mm)900×900TKG品番9-0446-1601TKG品番(2017)6-0404-1601内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06844925-
5,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
88765381-
4,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88765381-06844925-- 吉田晒 ポリエステル ネット だしこし布 吉田織物 06844925吉田晒 ポリエステル ネット だしこし布吉田織物1個
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする