エコクリーンパンチング半丸型スープ取ざる UK18-8

エコクリーンパンチング半丸型スープ取ざる UK18-8 - UK(三宝)エコクリーンパンチング半丸型スープ取ざる UK18-8 - UK(三宝)エコクリーンパンチング半丸型スープ取ざる UK18-8 - UK(三宝)エコクリーンパンチング半丸型スープ取ざる UK18-8 - UK(三宝)

パンチング穴径:2.2

材質18-8ステンレスパンチ径(Φmm)2.2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
間口W×奥行D×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88765713-36cm用350×180×3009-0443-06016-0406-0601
34,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
88765722-39cm用380×200×3309-0443-06026-0406-0602
36,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
88765731-42cm用410×210×3609-0443-06036-0406-0603
42,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
88765747-45cm用440×230×3909-0443-06046-0406-0604
50,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする