新越ワークス(Three Snow)
TSステンレス ラーメンスープこし
材質
ステンレス鋼
柄長さ(mm)
240
メッシュ
24
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
直径×深さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88765783
-
21
210×30
9-0443-1001
6-0406-1001
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88765792
-
24
240×30
9-0443-1002
6-0406-1002
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください