曜日別特売

替刃式 木製かつ箱 匠

替刃式 木製かつ箱 匠 - 滝沢製作所
(2件のレビュー)

付属品:替刃50mm幅×1枚、ネジ×1組。替刃は最高級鋼を使用し[完全直使]に仕込んであり、 シャープな切味をお約束致します。

質量(kg)1.375間口W×奥行D×高さH(mm)278×115×130TKG品番9-0444-1201TKG品番(2017)6-0405-1301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88765871-
15,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88765871
2019-02-18
用途: 鰹節削り
サービス業

切れ味鋭くいい感じに使えます。替刃式ですので研ぐ必要がなくていい。

対象商品 : 88765871
2018-07-09
用途: かつお節削り
アハゴンハイツ不動産業

ガタイがしっかりしてとても満足している。替え刃が四角で4回ローテンションして使える。取り扱い説明書が写真入りで解かりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする