TKG
SAステンレス替網式ホテル用スープ漉し
材質
ステンレス鋼
メッシュ
50
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄長さ(mm)
呼び寸法(cm)
直径×深さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88765914
-
235
21
210×190
9-0442-0101
6-0407-0101
¥
33,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
88765923
-
240
24
245×230
9-0442-0102
6-0407-0102
¥
35,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
88765932
-
245
30
305×320
9-0442-0103
6-0407-0103
¥
40,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください