UK(三宝)
UK18-8シノア
材質
18-8ステンレス
メッシュ
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄長さ(mm)
呼び寸法(cm)
直径×深さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88765984
9220210
210
21
210×155
9-0442-0401
6-0407-0401
¥
12,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
88765993
9220240
230
24
240×180
9-0442-0402
6-0407-0402
¥
13,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください