UK(三宝)
エコクリーン18-8パンチングスープ漉し UK
パンチング穴径:1.5
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
155
パンチ径(Φmm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
直径×深さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88766045
-
18
180×170
9-0442-1001
6-0407-0801
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
88766054
-
21
210×205
9-0442-1002
6-0407-0802
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
88766063
-
24
240×235
9-0442-1003
6-0407-0803
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください