UK(三宝)
UK18-8パンチングスープ漉し
パンチング穴径:1.5
柄長さ(mm)
155
パンチ径(Φmm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
直径×深さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88766072
9920518
18
180×170
9-0442-0901
6-0407-0701
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
88766081
9920521
21
210×205
9-0442-0902
6-0407-0702
¥
11,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
88766097
9920524
24
240×235
9-0442-0903
6-0407-0703
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください