UK(三宝)
エコクリーン UK18-8スープ漉し
パンチング穴径:1.0
材質
18-8ステンレス
パンチ径(Φmm)
1
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び寸法(cm)
選択してください
15
18
21
24
27
30
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
柄長さ(mm)
呼び寸法(cm)
直径×深さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88766106
-
160
15
150×130
9-0442-1201
6-0407-1001
¥
8,100
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
88766115
-
180
18
180×160
9-0442-1202
6-0407-1002
¥
9,300
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
88766124
-
210
21
210×185
9-0442-1203
6-0407-1003
¥
11,600
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
88766133
-
260
24
240×220
9-0442-1204
6-0407-1004
¥
14,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
88766142
-
280
27
270×250
9-0442-1205
6-0407-1005
¥
21,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
88766151
-
310
30
300×290
9-0442-1206
6-0407-1006
¥
23,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください