UK18-8スープ漉し

UK18-8スープ漉し - UK(三宝)UK18-8スープ漉し - UK(三宝)UK18-8スープ漉し - UK(三宝)UK18-8スープ漉し - UK(三宝)UK18-8スープ漉し - UK(三宝)UK18-8スープ漉し - UK(三宝)
材質18-8ステンレス内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び寸法(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
柄長さ(mm)
呼び寸法(cm)
直径×深さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88766167921015016015150×1309-0442-11016-0407-0901
7,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
88766176921018018018180×1609-0442-11026-0407-0902
8,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
88766185921021021021210×1859-0442-11036-0407-0903
11,000
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
88766194921024026024240×2209-0442-11046-0407-0904
14,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
88766203921027028027270×2509-0442-11056-0407-0905
23,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
88766212921030031030300×2909-0442-11066-0407-0906
25,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする