UK18-8片手コランダー (モナカハンドル)

UK18-8片手コランダー (モナカハンドル) - UK(三宝)UK18-8片手コランダー (モナカハンドル) - UK(三宝)UK18-8片手コランダー (モナカハンドル) - UK(三宝)UK18-8片手コランダー (モナカハンドル) - UK(三宝)
材質18-8ステンレス柄長さ(mm)170内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び寸法(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
直径×深さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88766237921116016160×1249-0442-08016-0408-0102
4,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
88766246921118018180×1389-0442-08026-0408-0103
5,200
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
88766264921122022220×1749-0442-08046-0408-0105
6,300
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
88766273921125025250×1989-0442-08056-0408-0106
7,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
88766221921114014140×1069-0000-00006-0408-0101
4,000
取扱い終了
88766255921120020200×1619-0442-08036-0408-0104
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする