UK(三宝)
パンチングボイルバスケット 片手ハンドル
(1件のレビュー)
パンチング穴径:1.5
材質
18-8ステンレス
パンチ径(Φmm)
1.5
内容量
1個
注意
※成型上、商品、サイズ等により目の形状や大きさが多少 異なります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
外径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88766553
9253124
LL
245×160
9-0451-0101
6-0409-0101
¥
15,100
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
88766562
9253121
L
220×150
9-0451-0102
6-0409-0102
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
88766571
9253118
M
185×130
9-0451-0103
6-0409-0103
¥
11,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
88766587
9253115
S
155×110
9-0451-0104
6-0409-0104
¥
10,200
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください