UK(三宝)
パンチングボイルバスケット 両手ハンドル
パンチング穴径:1.5
材質
18-8ステンレス
パンチ径(Φmm)
1.5
内容量
1個
注意
※成型上、商品、サイズ等により目の形状や大きさが多少 異なります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
外径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88766596
9253122
L
245×210
9-0451-0201
6-0409-0201
¥
16,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
88766605
9253125
S
215×180
9-0451-0202
6-0409-0202
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください